RUOTA 53 125 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA SL FRENO ANTERIORE 536303

Ruote industriali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:536303
Rubix:160000000123005
Produttore:63306
EAN:8007554029640
RUOTA 53 125 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA SL FRENO ANTERIORE 536303
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico130 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota37,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 125 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA SL FRENO ANTERIORE 536303


Ruota gomma perno m 8 40x18 386200 tr
Ruote industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico130 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota37,5 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Mostra UNSPSC / ECL@SS
16,78 IVA esclusa
/ Unità
20,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (9)