RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD CON FRENO 648767
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/8767
Rubix:999250723023293
Produttore:648767


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 3000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 120 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 250X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD CON FRENO 648767
Ruota piroettante Tellure Rôta serie 64 con rivestimento in poliuretano TR su nucleo in ghisa e supporto rotante EEG/EHD con freno. Dimensioni 250 x 60 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 3000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 120 mm |
| Tipo di ruota | ruota piroettante elettrosaldata eeg/ehd con freno (supporto rotante) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto assiale a sfere + cuscinetto a rulli conici |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 834,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1018,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione