RUOTA 58GH 250X60 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD CON FRENO 588767
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8767
Rubix:999250723023405
Produttore:588767


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 3000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 250X60 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD CON FRENO 588767
Ruota industriale Tellure Rôta serie 58GH 250x60 con rivestimento in poliuretano TR-PowerHigh (92+/-3 Shore A) e nucleo in ghisa. Con freno posteriore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 3000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Tipo di ruota | ruota con supporto rotante elettrosaldato gemellato (eeg/ehd) con freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto assiale a sfere; cuscinetto a rulli conici |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 964,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 1177,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
3000 kg