RUOTA 68 150 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO PONTEGGI MOBILI 689704
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:689704
Rubix:160000000157809
EAN:8007554061565


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 150 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO PONTEGGI MOBILI 689704
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante codolo per ponteggi mobili
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3760 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 192 mm | |
| 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione