RUOTA 58GH 250X78 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD CON FRENO 588777
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8777
Rubix:999250723023401
Produttore:588777


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 3500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 156 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 250X78 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD CON FRENO 588777
Ruota girevole Tellure Rôta serie 58GH con rivestimento in poliuretano TR-PowerHigh e supporto rotante EEG/EHD con freno. Portata 3500 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 3500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 156 mm |
| Tipo di ruota | ruota girevole con supporto rotante eeg/ehd e freno (tr-powerhigh) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere (mozzo) + azione di rotazione con cuscinetto assiale a sfere e rullo conico (supporto eeg/ehd) |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1024,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1249,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
3500 kg