RUOTA 58GH 160X50+50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 588784
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8784
Rubix:999250723023399
Produttore:588784


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1600 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 160X50+50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 588784
Ruota stabilizzatrice girevole con freno per supporti elettrosaldati EEG HD. Rivestimento in poliuretano TR-PowerHigh e nucleo in ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1600 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Tipo di ruota | ruota stabilizzatrice girevole con freno (supporto eeg hd) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | 58gh |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 536,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 654,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
1600 kg