RUOTA 68 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 688772
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:68/8772
Rubix:999250723023241
Produttore:688772


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 90 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 688772
Ruota monolitica in poliammide 6 Tellure Rota 68P con supporto rotante EEG HD e freno. Ø125 mm, larghezza 45+45 mm e portata 1300 kg a 4 km/h.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 90 mm |
| Tipo di ruota | ruota monolitica in poliammide 6 per alto carico con supporto rotante eeg hd e freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68p |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere + rullo conico (taper roller) |
| Lunghezza della piastra | 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 397,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 484,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione