RUOTA 64 400X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE EHD 648410
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648410
Rubix:160000000152689
EAN:8007554058008


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 2800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 400 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 400X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE EHD 648410
Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EE HD
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40210 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 2800 kg |
| Diametro della ruota | 400 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 475 mm | |
| 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 721,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 880,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione