RUOTA 64 250X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD 648077
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648077
Rubix:160000000152636
EAN:8007554056493


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 3500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 250X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG EHD 648077
Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EEG EHD
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40300 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 3500 kg |
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 330 mm | |
| 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 797,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 973,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione