451101 - RUOTA CON SUPPORTO ACC. RIVESTIMENTO MOZZO FORO PASS. SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.FF-080-SBF-N
RE.FF-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451101
Rubix:160000000525178




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 122,4 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451101 - RUOTA CON SUPPORTO ACC. RIVESTIMENTO MOZZO FORO PASS. SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.FF-080-SBF-N
Ruote in poliuretano iniettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 810 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 122,4 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Tipo di ruota | girevole con freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Serie | re.ff-n |
| Tipo di cuscinetto | doppia pista con cuscinetti a sfera |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore