276782-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTACC BK-POTH 100K-1

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Blickle:BK-POTH 100KA-1
Rubix:160000000082738
Produttore:276782
EAN:4047526276782
276782-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTACC BK-POTH 100K-1
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 276782-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTACC BK-POTH 100K-1


Supporto: serie LE

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, piccolo
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso625 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota35 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto con rivestimento in poliuretano iniettato
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere (c)
Colorle del rivestimento / pneumaticogrigio
Durezza Shore A94 Shore
Lunghezza della piastra100 mm
130 mm
35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
32,95 IVA esclusa
/ Unità
40,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione