754836-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE IN ACCIAIO INOX, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STO LPXA-TPA 50KFD-FI
Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, con parafili in materiale sintetico, elettro-con
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LPXA-TPA 50KD-FI-FK
Rubix:160000000166093
Produttore:754836
EAN:4047526100667




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 50 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 754836-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE IN ACCIAIO INOX, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STO LPXA-TPA 50KFD-FI
Supporto: serie LPXA
- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie TPA
- rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
- corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero
- parafili grande
con guarnizioni del cuscinetto a sfere supplementari
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, PATH
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 222 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 50 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 19 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto in acciaio inox |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere (c) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| 71 mm | |
| 19 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore