438531-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOM BRA-TPA 75G

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con foro centrale Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico, antitraccia, grigio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:BRA-TPA 75G
Rubix:160000000108580
Produttore:438531
EAN:4047526438531
438531-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOM BRA-TPA 75G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico75 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 438531-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOM BRA-TPA 75G


Supporto: serie LER

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VPP

  • anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso151 g
Capacità di carico75 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota25 mm
Tipo di ruotaruote con supporto istituzionale
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticogrigio
Durezza Shore A85 Shore
98 mm
25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
6,42 IVA esclusa
/ Unità
7,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota