RUOTA 65 150X30 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P 657404

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:657404
Rubix:160000000154448
EAN:8007554033050
RUOTA 65 150X30 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P 657404

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 150X30 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P 657404


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante piastra P

Applicazioni

Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3800 g
Capacità di carico400 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
200 mm
140 mm
88,75 IVA esclusa
/ Unità
108,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota