RUOTA 68 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO EEG HD 688166
SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:688166
Rubix:160000000157703
EAN:8007554056691


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO EEG HD 688166
Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto fisso EEG HD
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7600 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1800 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68p |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 285 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 246,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione