RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD FRENO POSTERIORE REGISTRABILE 648505

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:648505
Rubix:160000000152703
EAN:8007554060964
RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD FRENO POSTERIORE REGISTRABILE 648505

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD FRENO POSTERIORE REGISTRABILE 648505


Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE MHD, freno posteriore registrabile

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7020 g
Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
242 mm
135 mm
202,00 IVA esclusa
/ Unità
246,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota