RUOTA 65 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 657704
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:657704
Rubix:160000000154485
EAN:8007554033166


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 600 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 657704
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto rotante piastra EP
Applicazioni
Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3440 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 600 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 200 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione