RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG HD 648166
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648166
Rubix:160000000152653
EAN:8007554056530


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1600 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG HD 648166
Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EEG HD
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11300 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1600 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 280 mm | |
| 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 283,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 345,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione