20750-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD. NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO VPP 200/20R
Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:VPP 200/20R
Rubix:160000000069211
Produttore:20750
EAN:4047526020750


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 205 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 20750-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD. NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO VPP 200/20R
Anello:
- gomma standard, durezza 80 Shore A
- ottimo comfort di guida
- non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
- colore nero
- polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura
- colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1245 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 205 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto con anelli in gomma standard e fascia in gomma |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a rullini |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 50 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione