RUOTA 53 100 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 535422AS

SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:535422AS
Rubix:160000000122904
EAN:8007554063194
RUOTA 53 100 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 535422AS

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico80 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 100 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 535422AS


Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante piastra NL freno anteriore

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1030 g
Capacità di carico80 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53as
Tipo di cuscinettorulli
Durezza Shore A80 Shore
128 mm
100 mm
23,09 IVA esclusa
/ Unità
28,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota