280172-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STA B-VE 160R

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-top” Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico, antitraccia, grigio, con parafili in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:B-VE 160R
Rubix:160000000083975
Produttore:280172
EAN:4047526280178
280172-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STA B-VE 160R

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico135 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 280172-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STA B-VE 160R


Supporto: serie LE

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VPP

  • anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1876 g
Capacità di carico135 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota40 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto con anelli in gomma standard e fascia in gomma
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a rullini
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Durezza Shore A80 Shore
Lunghezza della piastra140 mm
195 mm
40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
31,70 IVA esclusa
/ Unità
38,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota