584797-RUOTA IN ACCIAIO PER PORTATA EXTRA PESANTE SVS 80/20K
Ruota in acciaio per carichi eccezionali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:SVS 80/20K
Rubix:160000000137667
Produttore:584797
EAN:4047526584795


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 15000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 584797-RUOTA IN ACCIAIO PER PORTATA EXTRA PESANTE SVS 80/20K
Ruota:
- acciaio bonificato, lavorato a macchina, durezza 190–230 HB
- rivestimento leggermente arrotondato
- superficie leggermente lubrificata
- forza di spinta estremamente bassa
- facile da manovrare su superfici lisce
- eccezionale resistenza all’usura
- portata dinamica e statica estremamente elevata
- resistenza a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +120 °C
- considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1320 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 15000 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto in acciaio per carichi eccezionali |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | acciaio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | acciaio |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | argento |
| 40 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione