451166 - RUOTA CON SUPPORTO ACC. RIVESTIMENTO MOZZO FORO PASS. SUPPORTO A PIASTRA FISSA NO FRENO RE.FF-150-PBL-N
RE.FF-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451166
Rubix:160000000525185




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 140 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451166 - RUOTA CON SUPPORTO ACC. RIVESTIMENTO MOZZO FORO PASS. SUPPORTO A PIASTRA FISSA NO FRENO RE.FF-150-PBL-N
Ruote in poliuretano iniettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1460 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 140 mm |
| Tipo di ruota | ruota con supporto in acciaio, mozzo con foro passante, piastra fissa, senza freno (pbl) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.ff-n |
| Tipo di cuscinetto | doppia pista a sfere (cuscinetti a sfera) - dual grease-lubricated ball race |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | rosso |
| Durezza Shore A | 55 Shore |
| Lunghezza della piastra | 110 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione