RUOTA 32 50X20 POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO 326002

SERIE 32: Ruote per collettività in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:326002
Rubix:160000000093245
EAN:8007554024744
RUOTA 32 50X20 POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO 326002

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico40 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 32 50X20 POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO 326002


Ruote in poliammide 6, supporto rotante codolo

Applicazioni

Consigliate per l?impiego su carrelli per ristorazione e collettività con portate leggere. Buona resistenza agli aggressivi chimici; non adatte su pavimentazioni sconnesse. Esempi di applicazioni consigliate: espositori per negozi, carrelli per ristoranti, mobili con carichi leggeri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Capacità di carico40 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota17 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie32
Tipo di cuscinettoboccola
66 mm
50 mm
9,71 IVA esclusa
/ Unità
11,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota