RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 684513

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:684513
Rubix:160000000157106
EAN:8007554037447
RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 684513

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 684513


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra NL

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1100 g
Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
156 mm
140 mm
23,71 IVA esclusa
/ Unità
28,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota