463893-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE? FTH 75X23/20-14K
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico, antitraccia, grigio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:FTH 75x23/20-14K
Rubix:160000000113681
Produttore:463893
EAN:4047526463892


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 150 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 463893-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE? FTH 75X23/20-14K
Supporto: serie LEXR
- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
Ruota: serie VPP
- anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia
- centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 176 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 150 kg |
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 23 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| 23 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione