RUOTE MOBILIO GEMELLATE 34 35X39 POLIAMMIDE 6 CON SUPP. ROTANTE CODOLO 346200
SERIE 34: Ruote per mobilio gemellate in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:346200
Rubix:160000000095191
EAN:8007554024874


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 10 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 35 mm |
| Larghezza ruota | 39 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTE MOBILIO GEMELLATE 34 35X39 POLIAMMIDE 6 CON SUPP. ROTANTE CODOLO 346200
Ruote mobilio gemellate in poliammide 6 con supporto rotante codolo
Applicazioni
Consigliate per impiego in ambienti interni, in assenza di agenti chimici aggressivi. Possono essere utilizzate su pavimentazioni delicate, anche a moquette. Esempi di applicazioni consigliate: sedie da casa e da ufficio con bassa portata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 10 kg |
| Diametro della ruota | 35 mm |
| Larghezza ruota | 39 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 34 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 44,5 mm | |
| 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione