105460-RUOTA IN POLIAMMIDE POA 150/12G

Ruota in poliammide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:POA 150/12G
Rubix:160000000024352
Produttore:105460
EAN:4047526105464
105460-RUOTA IN POLIAMMIDE POA 150/12G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico280 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 105460-RUOTA IN POLIAMMIDE POA 150/12G


Ruota:

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D
  • forza di spinta e resistenza alla rotazione eccellenti
  • facile da manovrare su superfici lisce
  • elevata resistenza all’abrasione
  • colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso248 g
Capacità di carico280 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota32 mm
Tipo di ruotaruote con supporto istituzionale
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
32 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
11,37 IVA esclusa
/ Unità
13,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota