Riferimenti
Elesa+Ganter:451661
Rubix:160000000525230




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 220 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451661 RE.F5-125-PSL-N
Ruote in poliuretano colato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 890 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 220 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Tipo di ruota | castore fisso su piastra in acciaio (psl-n), senza freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Serie | re.f5-n |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore