RUOTA 64 300X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD 648328

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:648328
Rubix:160000000152678
EAN:8007554060841
RUOTA 64 300X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD 648328

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1750 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 300X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD 648328


Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE HD

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19300 g
Capacità di carico1750 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota60 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
360 mm
200 mm
411,32 IVA esclusa
/ Unità
501,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota