RUOTA 53 150 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535911AS

SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:535911AS
Rubix:160000000122988
EAN:8007554063378
RUOTA 53 150 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535911AS

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico170 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 150 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535911AS


Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1070 g
Capacità di carico170 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53as
Tipo di cuscinettorulli
Durezza Shore A80 Shore
182 mm
100 mm
21,78 IVA esclusa
/ Unità
26,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

170 kg

Diametro della ruota

150 mm

Larghezza ruota