Riferimenti
Elesa+Ganter:451656
Rubix:160000000525229




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 203,9 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451656 RE.F5-100-PSL-N
Ruote in poliuretano colato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 690 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 203,9 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Tipo di ruota | ruota in poliuretano colato con supporto a piastra fissa psl-n (senza freno) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.f5 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | giallo |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore