RUOTA 65 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EP 658706

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:658706
Rubix:160000000154601
EAN:8007554033517
RUOTA 65 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EP 658706

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico850 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EP 658706


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto fisso EP

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3750 g
Capacità di carico850 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
250 mm
135 mm
101,07 IVA esclusa
/ Unità
123,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota