RUOTA 68 100X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685302

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:685302
Rubix:160000000157278
EAN:8007554037775
RUOTA 68 100X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685302

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 100X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685302


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso490 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettorulli
128 mm
100 mm
11,35 IVA esclusa
/ Unità
13,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota