43539-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI PER ALTE PORTATE, ATTACCO A PI BH-POEV 200R

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:BH-POEV 200R
Rubix:160000000108531
Produttore:43539
EAN:4047526043537
43539-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI PER ALTE PORTATE, ATTACCO A PI BH-POEV 200R

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 43539-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI PER ALTE PORTATE, ATTACCO A PI BH-POEV 200R


Supporto: serie L

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie ALST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2523 g
Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto per alte portate con anelli in gomma elastica
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a rullini
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Durezza Shore A65 Shore
Lunghezza della piastra140 mm
245 mm
50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
83,21 IVA esclusa
/ Unità
101,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione