RUOTA 58GH 150X50+50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 588774
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8774
Rubix:999250723023403
Produttore:588774


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1600 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 150X50+50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 588774
Ruota girevole Tellure Rota serie 58GH: battistrada TR-PowerHigh in poliuretano, nucleo in ghisa, supporto EEG HD con freno. Portata 1600 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1600 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Tipo di ruota | supporto rotante eeg hd con freno posteriore (regolabile) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto assiale a sfere + rullo conico (con ingrassatore) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| Lunghezza della piastra | 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 505,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 616,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
1600 kg