RUOTA 53 180 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE CODOLO INNOCENTI 535515
SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:535515
Rubix:160000000122926
EAN:8007554058305


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 180 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 180 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE CODOLO INNOCENTI 535515
Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante con codolo NL
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3750 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 200 kg |
| Diametro della ruota | 180 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 214 mm | |
| 180 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione