RUOTA 65 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EP 658714
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:658714
Rubix:160000000154603
EAN:8007554056653


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EP 658714
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto fisso EP
Applicazioni
Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3300 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 800 kg |
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 205 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione