Riferimenti
Elesa+Ganter:452156
Rubix:160000000525268




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 29,6 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 60 mm |
| Larghezza ruota | 21 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 452156 RE.C7-060-CBL-C
Ruote per collettività
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 290 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 29,6 kg |
| Diametro della ruota | 60 mm |
| Larghezza ruota | 21 mm |
| Tipo di ruota | cbl: ruota girevole con perno centrale filettato, senza freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | re.c7 |
| Tipo di cuscinetto | doppia pista di sfere (cuscinetto a sfere doppio) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Lunghezza della piastra | 24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore