Riferimenti
LAG:25608
Rubix:160000001531620
Dettagli del prodotto : RUOTA T 125X30/40 CC SPG M40L/50 25608
Serie Ruota T
Ruote con battistrada in poliuretano colato 95Sh.A e mozzo in alluminio pressofuso; disponibili con cuscinetti a sfere o a rullini.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Serie Supporto M40
Supporti serie M40, medio-pesanti da lamiera; girevoli con doppio giro di sfere e tenute 'water resistant'. Finitura: zincatura bianca.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 250 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

