451251-RUOTA CON SUPP.IN ACCIAIO INOX RIV.IN POLIURETANO INIETTATO SUPP.A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.FF-080-SBF-SST-N
RE.FF-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451251
Rubix:160000000525197




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 122 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451251-RUOTA CON SUPP.IN ACCIAIO INOX RIV.IN POLIURETANO INIETTATO SUPP.A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.FF-080-SBF-SST-N
Ruote in poliuretano iniettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 780 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 122 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Tipo di ruota | ruota con supporto a piastra girevole con freno (sbf), in acciaio inox, rivestimento in poliuretano iniettato |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Serie | re.ff-n |
| Tipo di cuscinetto | doppia pista di sfere (cuscinetto a sfere) lubrificata a grasso |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 55 Shore |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione