467266-RULLI PER TRANSPALLET CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN ACCIAIO HTH 82X50/20-52K
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con molla in acciaio Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio, con parafili in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:HTH 82X50/20-52K
Rubix:160000000113912
Produttore:467266
EAN:4047526467265


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 82 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 467266-RULLI PER TRANSPALLET CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN ACCIAIO HTH 82X50/20-52K
Supporto: serie LHF
- lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- robusta costruzione a molla con molla in acciaio
- meccanismo a molla esente da manutenzione
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
Ruota: serie ALTH
- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
- Con corpo ruota per alte portate, versione rinforzata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 796 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 450 kg |
| Diametro della ruota | 82 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| 50 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione