451421 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE NO FRENO RE.F4-100-SSL-H
RE.F4-H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451421
Rubix:160000000531145




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 356,8 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451421 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE NO FRENO RE.F4-100-SSL-H
Ruote in poliuretano colato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1930 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 356,8 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Tipo di ruota | ruota con supporto a piastra girevole (senza freno) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | re.f4-h |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfera (ball bearings) |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione