RUOTA 53 80 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO SL 536001
Ruote industriali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:536001
Rubix:160000000122993
Produttore:63298
EAN:8007554065211


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 65 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 80 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO SL 536001
Ruota gomma perno m 8 40x18 386200 tr
Ruote industriali
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 65 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione