41178-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD, CENTRO RUOTA IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA V 252/25G

Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in lamiera d’acciaio, versione rinforzata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:V 252/25G
Rubix:160000000107473
Produttore:41178
EAN:4047526041175
41178-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD, CENTRO RUOTA IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA V 252/25G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico295 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 41178-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA STANDARD, CENTRO RUOTA IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA V 252/25G


Anello:

  • gomma standard, durezza 80 Shore A
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • colore nero

Centro ruota:

  • lamiera d’acciaio
  • robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione
  • zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3272 g
Capacità di carico295 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota60 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto con anelli in gomma standard e fascia in gomma
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Durezza Shore A80 Shore
60 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
50,75 IVA esclusa
/ Unità
61,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota