698647-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-POEV 200R-FI-SB
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare Ruota in materiale termoplastico Blickle TempLine® Performance,
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LE-POEV 200R-FI-SB
Rubix:160000000158314
Produttore:698647
EAN:4047526698645


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 698647-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP LE-POEV 200R-FI-SB
Supporto: serie LIK
- lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
- grasso estremamente resistente alle alte temperature
Ruota: serie POHI
- termoplastico resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, durezza 85 Shore D, colore grigio scuro
- resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
- temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C
- La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C, vedere pagina null
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2877 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto per alte portate con anelli in gomma elastica |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a rullini |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | blu |
| Durezza Shore A | 65 Shore |
| Lunghezza della piastra | 140 mm |
| 235 mm | |
| 50 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione