RUOTA 65 175X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P CON FRENO REGISTRABILE 656625

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:656625
Rubix:160000000154179
EAN:8007554032923
RUOTA 65 175X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P CON FRENO REGISTRABILE 656625

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico650 kg
Diametro della ruota175 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 175X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P CON FRENO REGISTRABILE 656625


Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra P con freno registrabile

Applicazioni

Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4990 g
Capacità di carico650 kg
Diametro della ruota175 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
225 mm
140 mm
127,19 IVA esclusa
/ Unità
155,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota