RUOTA 65 125X40 POLIURETANO TR PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROT.ELETTROS.(EE MHD) 655933
SERIE 65ER: Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:655933
Rubix:160000000154031
EAN:8007554067475


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 125X40 POLIURETANO TR PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROT.ELETTROS.(EE MHD) 655933
Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto rotante elettrosaldato (EE MHD)
Applicazioni
Il profilo bombato riduce lo spunto iniziale per mettere in movimento le ruote quando sono posizionate a 90° rispetto alla direzione di marcia, con minore sforzo degli operatori. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 12 km/h. Impieghi tipiche: carrelli per industria automobilistica, carrelli ?lean?.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3650 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 450 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65er |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 182 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione