RUOTA 60 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 605603

SERIE 60: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:605603
Rubix:160000000141749
EAN:8007554043912
RUOTA 60 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 605603

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 605603


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto fisso NLX

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso660 g
Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60
Tipo di cuscinettorulli inox
156 mm
100 mm
31,32 IVA esclusa
/ Unità
38,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota