RUOTA 65HT 200X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE CORPO ALLUMINIO SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD CON FRENO 655806
SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:655806
Rubix:160000000153999
EAN:8007554064320


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 200X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE CORPO ALLUMINIO SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD CON FRENO 655806
65HT 200X50 CC F20 SRP/EE FR.200 LEGGERO
Applicazioni
Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6220 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 800 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65ht |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 252 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 204,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 249,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione